Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11729 Herst.-Nr.: 55157-00100-02 EAN/GTIN: 4042448855558 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie die Chance und sparen Sie mit wenigen Handgriffen jede Menge Energiekosten ein - die innovative tesamoll® Reflektorfolie macht es möglich. Sie wird einfach hinter den Heizkörper geschoben und sorgt dafür, dass die Wärme von dort in den Raum zurückstrahlt. Ohne diese clevere Lösung wird die Hitze von der Wand absorbiert und kann daher nichts zum Aufheizen der Umgebung beitragen. Um die Folie auf die passenden Maße zuzuschneiden, benötigen Sie lediglich eine Schere oder ein Messer. Freuen Sie sich in der kalten Jahreszeit auf eine gemütliche Wohnatmosphäre und über Kosteneinsparungen! Features: Aluminium-kaschierte Heizungsfolie aus Polyethylen-Schaumstoff Vermindert Wärmeverlust, reduziert Heizkosten Einfache Montage hinter dem Heizkörper Beliebig zuschneidbar Keine Befestigungsmittel notwendig Anwendung bei Temperaturen bis zu +70°C 3 mm dick Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Farbe: | grau | Breite: | 70 cm | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar + Temperaturbeständig | Serie: | tesamoll® | Typ: | 55157-00100-02 | Trägermaterial: | Polyurethan | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Abdeckpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,13* | € 10,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,12* | € 11,56* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 11,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,45* | € 11,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|