Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorfolie für Heizkörper tesamoll 100x70cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflektorfolie für Heizkörper tesamoll 100x70cm silber
Reflektorfolie für Heizkörper tesamoll 100x70cm silber
Reflektorfolie für Heizkörper tesamoll 100x70cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5515700100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55157-00100
EAN/GTIN:
     4042448855558
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
abdeckpapier tesa
  • Vermindert den Wärmeverlust der Wände durch Rückstrahlung der Wärmeenergie und spart somit Heizkosten
  • Aluminium-kaschierte Folie aus PUR-Schaum
  • geeignet für die Montage hinter dem Heizkörper
  • ohne Befestigungsmittel
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Tesa
Material:
PUR (Polyurethan)
Weitere Suchbegriffe: abdeckpapier, abdeckpapier 70cm, 55157, Heat, HeatReflector, Heizungsfolie, Isolierfolie, Reflector, Thermofolie, Wärmedammfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,13*
€ 10,66*
1
€ 4,75*
ab € 8,12*
€ 11,60*
1
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 11,99*
1
€ 6,78*
ab € 8,47*
€ 11,99*
1 Tag
145
1
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.