Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I120 Mikrofonkabel 2 x 0.12mm² Schwarz 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S113601
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I120
EAN/GTIN:
     4016139187846
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sehr geringer Aussendurchmesser · Innenleiter aus ultra reinem OFC-Kupfer für hervorragenden Klang.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I120
Typ:
70I120
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.7 mm
Besonderheiten:
OFC-Leiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
24
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 0.12 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.12 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x2,5 20m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 44,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,79*
€ 44,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,04*
€ 52,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,61*
€ 50,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,5395* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.