| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S112892 Herst.-Nr.: TZA00800 EAN/GTIN: 7611682008364 |
| |
|
| | |
| Teleskopantenne zum Empfang von horizontalen und vertikalen DVB-T Signalen. Mit dem beiliegenden Adapter kann die Antenne für den Empfang von UKW-Signalen genutzt werde Features: Teleskopantenne 18 - 40 cm ausziehbar inkl. Antennenadapter für Radioempfang Weitere Informationen: | | Höhe: | 180 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 20 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Frequenzbereich: | 87,5 - 108 MHz + 162 - 230 MHz + 174 - 240 MHz + 470 - 582 MHz + 582 - 862 MHz | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Passive DVB-T/T2-Teleskopantenne | Ausführung: | Teleskopantenne | Empfang: | DVB-T (Antenne) + DVB-T2 (Antenne) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07611682008364, Axing, TZA 8-00, DVBT |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,51* | € 8,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,57* | € 28,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|