|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2544361-BP Herst.-Nr.: TZA00800 EAN/GTIN: 7611682008364 |
| |
|
|  |  |
 | Axing TZA 8-00 Passive DVB-T/T2-Teleskopantenne Innenbereich Schwarz,Silber
Axing TZA 8-00 UKW- Teleskopantenne passiv
Teleskopantenne 18 - 40 cm ausziehbar inkl. Antennenadapter für Radioempfang
Teleskopantenne zum Empfang von horizontalen und vertikalen DVB-T Signalen. Mit dem beiliegenden Adapter kann die Antenne für den Empfang von UKW-Signalen genutzt werde
Ausstattung: Empfang von VHF- und UHF-Signalen · Koax-Stecker · passiv.
Technische Daten: Ausführung (DVB-T Antennen): Teleskopantenne · Einsatzort: Innenbereich · Empfang: DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich Antennen: 87,5 - 108 MHz,162 - 230 MHz,174 - 240 MHz,470 - 582 MHz,582 - 862 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm
Weitere Informationen:  |  | Frequenzbereich Antennen: | 87,5 - 108 MHz | 162 - 230 MHz | 174 - 240 MHz | 470 - 582 MHz | 582 - 862 MHz | Abmessungen: | (B x H) 20 mm x 180 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Ausführung (DVB-T Antennen): | Teleskopantenne | Einsatzort: | Innenbereich | Empfang: | DVB-T (Antenne) | DVB-T2 (Antenne) | Produkt-Art: | Passive DVB-T/T2-Teleskopantenne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 07611682008364, Axing, TZA00800, TZA 8-00, DVBT |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,60* | € 10,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,27* | € 10,86* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,70* | € 11,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|