Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 1245 ET124525X16.5 Abschirmband Scotch® 1245 Kupfer (L x B) 16.5m x 25mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10886
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET124525X16.5
EAN/GTIN:
     4054596282513
Suchbegriffe:
Abschirmband
Hochtemperaturkleber
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Das 3M Abschirmband Nr. 1245 besteht aus einer geprägten Kupferfolie als Trägermaterial mit einem nicht leitfähigen Acrylklebestoff.
Besondere Merkmale:
Flammhemmend nach UL · Acrylklebestoff resistent gegen Lösungsmittel.
Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Features:
Kupfer
(L x B) 16.5 m x 25 mm
Flammwidrig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Serie:
Scotch® 1245
Typ:
SCOTCH 1245
Dicke:
0.08 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.08 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Prägeband, Schriftprägeband, scotch abschirmband kupfer, kupfer klebeband, kupferklebeband scotch, 3M, SCOTCH 1245, 7100116882, 3m klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 50,10*
€ 73,56*
Lager 615
pro Rolle
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 102,61*
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,74*
€ 133,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 103,04*
€ 134,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,61*
€ 122,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,77*
€ 118,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 98,76*
€ 117,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,09*
€ 108,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,74*
€ 99,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,18*
€ 94,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 75,16*
€ 89,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 17 Meter (ab € 4,42118* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.