Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 4242P 4242P-19mm Doppelseitiges Klebeband 4242P Weiß (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10089
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     4242P-19 mm
EAN/GTIN:
     4021393001982
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit einer sehr guten Endklebkraft, bei gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit. Der Schaumstoff zeichnet sich durch seine hohe Reißdehnung aus. Typische Anwendungsgebiete sind u. a. das Kleben von Zierleisten, Emblemen und Spiegeln in der Automobilindustrie.
Features:
Weiß
(L x B) 33 m x 19 mm
Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
Coroplast 4242P
Typ:
4242P
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Dicke:
1.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 19,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.