Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 4240 P 4240 P DIY - Sets Doppelseitiges Klebeband-Set Weiß (L x B) 1.5m x 19mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10044
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     4240 P DIY - Sets
EAN/GTIN:
     4021393001593
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband für hohe Anforderungen. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft aus. Typische Anwendungsfelder sind u.a. das Kleben von Leisten, Profilen, Spiegeln und Sprossen im Innen- und Außenbereich.
Features:
Weiß
(L x B) 1.5 m x 19 mm

Lieferumfang:
Klebeband, Reinigungstuch und Spatel zur Entfernung von Luftbläschen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Typ:
4240 P
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband-Set
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.