Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S10007 Herst.-Nr.: 712-00906 EAN/GTIN: 4031026404202 |
| |
|
| | |
| Diese Gewebebänder sind in Längsrichtung besonders reißfest und in Querrichtung einfach abtrennbar. Durch die matte Ausführung sind sie universell einsetzbar und eignen sich hervorragend im Bühnenbau, wo es besonders wichtig ist, störende Lichtreflexionen zu vermeiden. HelaTape Tex Gewebebänder sind leicht beschreibbar und dank der hochwertigen Kleberbeschichtung rückstandsfrei wieder entfernbar. Features: Grau (L x B) 50 m x 50 mm Hohe Reißfestigkeit, Beschriftbar, Rückstandsfrei entfernbar Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | grau | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit + Beschriftbar + Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | HelaTape Tex | Typ: | HTAPE-TEX-GY-50x50 | Temperaturbereich: | -30 - +80 °C °C | Trägermaterial: | Baumwoll-, Polyestergewebe | Dicke: | 0.31 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Materialstärke: | 0.3 mm | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,81* | € 29,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,37* | € 29,14* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 24,02* | € 29,47* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,80* | € 30,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,67* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|