Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, 50 x 0.31 mm, Baumwolle, grau, 50 m, 712-00906


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband, 50 x 0.31 mm, Baumwolle, grau, 50 m, 712-00906
Gewebeband, 50 x 0.31 mm, Baumwolle, grau, 50 m, 712-00906
Artikel-Nr.:
     4502-42P5402
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00906
EAN/GTIN:
     4031026404202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis, Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit, Sehr reißfest in Längsrichtung, In Querrichtung leicht abreißbar, Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden, Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen, HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewebeband
Breite:
50 mm
Dicke:
0.31 mm
Farbe:
grau
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Material:
Baumwolle
max. Temperatur:
80 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.885 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50mmx50m silbergrau, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 29,28*
1
€ 5,46*
ab € 22,45*
€ 29,29*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,96*
€ 29,33*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,00*
€ 31,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,68*
€ 44,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.