Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S100041 Herst.-Nr.: 1617,4050-126 EAN/GTIN: 4016139191133 |
| |
|
| | |
| So einfach kann Sparen sein. Die kompatiblen Basetech Tintenpatronen garantieren in Qualität, Handhabung und Druckergebnis eine vergleichbare Alternative zum Original - aber zu einem bedeutend günstigeren Preis. Features: Ersatz für Original Epson-Tintenpatrone: 4er-Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 100% kompatible Tintenpatrone für Tintenstrahldrucker und -Multifunktionsgeräte Vergleichbare Druckqualität zum Original Maximaler Sparfaktor für Vieldrucker Lieferumfang: Tintenpatrone Schwarz (11,2 ml) + Tintenpatrone Cyan (7 ml) + Tintenpatrone Magenta (7 ml) + Tintenpatrone Gelb (7 ml). Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Epson | Kurznummer: | BTE125 | Farbe: | Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | Kombi-Pack | Herst.-Teilenr.: | 1617,4050-126 | Seiten-Reichweite: | 385/474/378/616 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | T1295 + T1291 + T1292 + T1293 + T1294 | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | C13T129140;C13T129240;C13T129340;C13T129440;T129;T1291;T1292;T1293;T1294 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Stylus;SX235W;SX420W;SX425W;SX435W;SX440W;SX445W;SX525WD;SX620FW;Stylus Office;B42WD;BX305 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, Basetech, 1617, 4050-126, BTE125, tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,98* | € 21,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,06* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,98* | € 56,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|