Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S078561 Herst.-Nr.: 373396 EAN/GTIN: 4000461082016 |
| |
|
| | |
| Die LB-6575 LED Aufnahmebox mit Dimmer ermöglicht eine optimale, diffuse Rundum-Ausleuchtung bei Produktaufnahmen, u.a. auch für Schmuck oder Gläser, da keine störenden Schatten oder Reflektionen auftreten. Die hochwertigen und langlebigen LEDs sind in 2 Schienen a 2 Reihen angeordnet. Sie vermeiden hohe Hitzebildung auch bei längeren Shootings und sorgen für geräuschloses Arbeiten. Features: Schneller und einfacher Aufbau durch Pop-Up Funktion Konstante Farbtemperatur von 5.600K Hohe Farbwiedergabe Lieferumfang: Klettabdeckung + Diffusor + 2 Kunststoffhintergründe + 2 LED-Schienen + Dimmer + Netzteil + 4 Clips + Transporthülle + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Länge: | 700 mm | Breite: | 650 mm | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Produkt-Art: | Lichtzelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,07* | € 152,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,70* | € 152,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,33* | € 256,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|