Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593686 TC-KL20GYZ-30M203 Kabelbinder 203mm 2.50mm Grün 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S028681
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593686
EAN/GTIN:
     4016139324135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.
Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
1593686
Typ:
TC-KL20GYZ-30M203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
203 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
80 N
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Bündel-Ø:
55 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-KL20GYZ-30M203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,60*
2 Tage
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,61*
7 Tage
80
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.