Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593686 TC-KL20GYZ-30M203 Kabelbinder 203mm 2.50mm Grün 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034217
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593686
EAN/GTIN:
     4016139324135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
TRU Components 1593686 TC-KL20GYZ-30M203 Kabelbinder 203mm 2.50mm Grün 100St.

Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Grün
Kabelbinder-Länge: 203 mm
Kabelbinder-Breite: 2.50 mm
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Farbe: grün
Mindest-Haltekraft: 80 N
Typ: TC-KL20GYZ-30M203
Herst.-Teilenr.: 1593686
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Inhalt: 100 St.
Max. Bündel-Ø: 55 mm
Produkt-Art: Kabelbinder
Hersteller-Nr.: 1593686
EAN: 4016139324135
Innenwiderstand: 400 k?
Arbeitstemperatur: -10 °C bis + 55 °C
Anzeige (Details): Bargraph mit 7 Pegeln

Lieferumfang: Packung mit 100 St.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593686, TC-KL20GYZ-30M203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,60*
2 Tage
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,61*
Lager 1039
80
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.