Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593686 TC-KL20GYZ-30M203 Kabelbinder 203 mm 2.50 mm Grün 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593686-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593686
EAN/GTIN:
     4016139324135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
TRU COMPONENTS 1593686 TC-KL20GYZ-30M203 Kabelbinder 203 mm 2.50 mm Grün 100 St.

Standard-Kabelbinder, innenverzahnt

Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 203 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grün
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1593686
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL20GYZ-30M203
Kabelbinder-Länge:
203 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593686, TC-KL20GYZ-30M203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,58*
Lager 102
83
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,60*
7 Tage
83
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.