Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 26760 PointSafe P 1 E Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S010581
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     26760
EAN/GTIN:
     4003482267608
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor P 1 E hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Er ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Das elektronische Zahlenschloss kann individuell programmiert werden. Ein Zusatzschloss für die Notöffnung ist vorhanden.
Features:
Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
General- und Benutzercode
Zusatzschloss für Notöffnung
Tür doppelwandig
Befestigungsmaterial liegt bei
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P 1 E, inkl. 2 Notschlüssel, 4 Batterien (4 Mignon LR 06 AA), Befestigungsmaterial
Hinweise:
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
180 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
280 mm
Innenmaß Tiefe:
141 mm
Innenmaß Höhe:
173 mm
Innenmaß Breite:
273 mm
Gewicht:
7.5 kg
Montageart:
Wand + Boden
Anzahl der Fachböden:
1
Volumen:
6.7 l
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
273 x 173 x 141 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, PointSafe P 1 E, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 126,02*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 127,11*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,46*
€ 139,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,84*
€ 140,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 143,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.