Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 26760 PointSafe P 1 E Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594926-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     26760
EAN/GTIN:
     4003482267608
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Burg Wächter 26760 PointSafe P 1 E Tresor Zahlenschloss

Möbeleinsatztresor PointSafe P 1 E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
General- und Benutzercode
Zusatzschloss für Notöffnung
Tür doppelwandig
Befestigungsmaterial liegt bei

Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor P 1 E hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Er ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Das elektronische Zahlenschloss kann individuell programmiert werden. Ein Zusatzschloss für die Notöffnung ist vorhanden.

Ausstattung:
Solider einwandiger Korpus
Tür doppelwandig
Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
Befestigungsmaterial liegt bei
Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
Elektronisches Zahlenschloss
Zusätzlich bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Gewicht: 7.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 273 mm · Innenmaß Höhe: 173 mm · Innenmaß Tiefe: 141 mm · Montageart: Wand,Boden · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Volumen: 6.7 l

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P 1 E, inkl. 2 Notschlüssel, 4 Batterien (4 Mignon LR 06 AA), Befestigungsmaterial

Hinweis:
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 280 x 180 x 200 mm
Volumen:
6.7 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
141 mm
Innenmaß Höhe:
173 mm
Innenmaß Breite:
273 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Montageart:
Wand | Boden
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, 26760, PointSafe P 1 E, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,00*
€ 122,75*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 126,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,54*
€ 140,07*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,57*
€ 140,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 141,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.