Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0027 Mauspad mit Handballenauflage Ergonomisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R98131
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0027
EAN/GTIN:
     4260113569306
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mit dem LogiLink GEL Mauspad können Sie beim Arbeiten jetzt Ihre Hand entspannen. Dank dem Gel passt sich seine Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an. Das Mousepad besitzt auf der Unterseite eine Fläche, die extrem rutschfest ist. Es ist kompatibel zu allen erhältlichen Maustypen wie Kugel-, optischer und Lasermaus.
Features:
Mausunterlage mit Handballenauflage
Verbessert Präzision und Geschwindigkeit der Maus
Stark haftende Unterseite für optimalen Halt
Materialien: Naturkautschuk/Schaumstoff/Gel
Kompatibel mit allen Maustypen (Kugel, optisch, Laser)
Weitere Informationen:
Tiefe:
230 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
195 mm
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Mauspad mit Handballenauflage
... > PC > PC-Zubehör > Mauspads
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,03*
1
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 5,05*
2 Tage
86
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,40*
1
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 5,40*
5 Tage
4638
1
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,05*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,75*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.