Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47521 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 1.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R947831
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47521
EAN/GTIN:
     4002888475211
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Lindy 47521. Kabellänge: 1 m, Kabelstandard: Cat6, Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, lindy patchkabel cat6 1m schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, LINDY, LINDY Cat6 Flachband-Patchkabel 1m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,80*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,75*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,75*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.