Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47521 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1917065-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47521
EAN/GTIN:
     4002888475211
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
LINDY 47521 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 1.00 m Schwarz 1 St.

Lindy Patch-Kabel - RJ-45 (S) - RJ-45 (S)

Lindy 47521. Kabellänge: 1 m, Kabelstandard: Cat6, Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, lindy patchkabel cat6 1m schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, LINDY, 47521, LINDY Cat.6 Flachband-Patchkabel 1m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,80*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,75*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,75*
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.