Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47501 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 1.00m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R947161
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47501
EAN/GTIN:
     4002888475013
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Lindy 1m Cat.6. Kabellänge: 1 m, Kabelstandard: Cat6, Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Kabelfarbe: Weiß
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 weiß 1m, patch kabel, patch-kabel cat6, LINDY, LINDY Cat6 Flachband-Patchkabel 1m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,80*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,51*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 3,51*
1
€ 3,50*
ab € 16,59*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.