Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1735193 Herst.-Nr.: 47501 EAN/GTIN: 4002888475013 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (S) - RJ-45 (S) - 1 m - ungeschirmt - CAT 6 - gepresst - weiß | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47501 | Modell | | EAN/UPC | 4002888475013 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 1 m - weiß | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | Ungeschirmt | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Gepresst , Flat, Zugentlastung, Knickschutz | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - Stecker | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | Ungeschirmt | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale | Gepresst , Flat, Zugentlastung, Knickschutz | Länge | 1 m | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - Stecker | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | Ungeschirmt | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale: | Gepresst , Flat, Zugentlastung, Knickschutz | Länge: | 1 m | Farbe: | Weiß | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 weiß 1m, patch kabel, patch-kabel cat6, lindy, 47501, rj45, weiß, patchkabel, cat6, cat.6, geformt, flach, patch, kabel, u/utp, flachbandnetzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 32awg, uutp, flachband, netzwerkkabel, stecker, flachbandpatchkabel, weiss, ohne, schirmung, ungeschirmt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,12* | € 1,80* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,14* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,07* | € 3,51* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,51* | € 3,51* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,59* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|