Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 5500 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R915801
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5500/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541706942
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 5500 ist doppelt so hoch wie der Typ 5000 und bietet dadurch viel Stauraum. 3 Griffe sorgen bei diesem Koffer für eine besondere Handlichkeit. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.65 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, B & W International, outdoorcases Typ 5500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 169,55*
€ 207,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 224,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 209,34*
€ 251,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.