Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 5500/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 5500/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 5500/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 5500/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35388461
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5500/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541706942
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Typ 5500 ist doppelt so hoch wie der Typ 5000 und bietet dadurch viel Stauraum. 3 Griffe sorgen bei diesem Koffer für eine besondere Handlichkeit.
    - hergestellt aus Polypropylen (PP)
    - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
    - temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    - gummierter Griff
    - stapelbar
    - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
37.9 l
Breite
495 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
3900 g
Innere Breite
430 mm
Innere Tiefe
300 mm
Innenhöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.