Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 3000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R915421
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703392
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W Type 3000. Art der Tasche: Hard-Case, Wasserfest, Produktfarbe: Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
2.3 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, outdoorcases Typ 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 73,17*
€ 94,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 139,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.