Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 3000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 3000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W 3000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W 3000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69724060
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703392
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Typ 3000 bietet z.B. dem Fotografie-Einsteiger genügend Platz für seine Kamera, ein zusätzliches Objektiv und einiges an Zubehör.
    - hergestellt aus Polypropylen (PP)
    - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
    - temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    - gummierter Griff
    - stapelbar
    - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
    - Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional)
    - mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/3000), Deckeltasche (Art.Nr. LP/3000), Netztasche (Art.Nr. MB/3000) und Einbaurahmen (Art.Nr. PF/3000) möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
11.7 l
Breite
365 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1700 g
Innere Breite
330 mm
Innere Tiefe
235 mm
Innenhöhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.