Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R915361 Herst.-Nr.: 5000/Y/RPD EAN/GTIN: 4031541703415 |
| |
|
| | |
| Typ 5000 hat die perfekte Größe für das Equipment eines professionellen Fotografen. Er bietet Platz für Kameras, Objektive, Blitzgeräte, Akkus, Speicherkarten etc. Dabei bleibt er handlich und gut zu transportieren. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gewicht: | 3.6 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Gelb | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 112,62* | € 116,93* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,38* | € 124,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,95* | € 124,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 129,16* | € 133,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,235* | € 241,255* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|