Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 5000 Hard-Case Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
B&W Type 5000 Hard-Case Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20980020
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703415
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
2850 g
Innenmaße (B x T x H)
432 x 170 x 301 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Gelb
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.