Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 2000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R915351
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703385
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 2000 bietet durch seine Höhe bereits viel Stauraum im Vergleich zum Typ 1000. Er eignet sich für den Transport von vielerlei Dingen, z.B. ideal für Kamera-Akkus oder kleinere Messgeräte. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.2 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante:
Hand
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, outdoorcases Typ 2000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 46,48*
€ 61,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,06*
€ 84,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 86,69*
€ 3,50*
ab € 72,09*
€ 92,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.