Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 2000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001760
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703385
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 2000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  2000/Y/RPD
Modell  outdoor.cases Type 2000
EAN/UPC  4031541703385

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 2000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.2 cm x 21.5 cm x 16.6 cm
Gewicht  850 g
Gepäckvolumen  7 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27.2 cm
Tiefe  21.5 cm
Höhe  16.6 cm
Gewicht  850 g
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Waschbar  Ja
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  7 Liter
Innenmaße  24.7 cm x 17.5 cm x 15.3 cm
Funktionen  Mit Klettverschluss angebrachte Trennelemente, Schaumstoffpolsterung, gepolsterte Griffe, herausnehmbare Innenfachunterteilung, 2 Sicherheitsriegel, einstellbare Trennelemente, gepolsterte Trennelemente, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Breite:
27.2 cm
Tiefe:
21.5 cm
Höhe:
16.6 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Waschbar:
Ja
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
7 Liter
Innenmaße:
24.7 cm x 17.5 cm x 15.3 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, 2000, type, gelb, outdoor.cases, 2000yrpd, outdoorcases, outdoor, cases, 2000/y/rpd, hartschalentasche, polypropylen, facheinteilung, international, case, hårdt, kamerakoffer, wasserdicht, inkl., hrdt, inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 46,53*
€ 61,37*
€ 4,00*
ab € 52,30*
€ 84,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 86,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,37*
€ 92,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.