Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R915101 Herst.-Nr.: 2000/B/RPD EAN/GTIN: 4031541703217 |
| |
|
| | |
| Typ 2000 bietet durch seine Höhe bereits viel Stauraum im Vergleich zum Typ 1000. Er eignet sich für den Transport von vielerlei Dingen, z.B. ideal für Kamera-Akkus oder kleinere Messgeräte. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1.2 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,20* | € 60,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,44* | € 67,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,98* | € 67,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,20* | € 74,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 64,52* | € 81,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|