Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan S2000 Terrassen-Strahler 2000W 11m² Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R865211
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4024397368594
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Heizpilz
Terrassenheizer
Der CasaTherm S2000 Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch seine robuste Bauweise sowie seine hohe Flexibilität aus. Die Halogen-Infrarot-Goldröhre mit hohem kurzweiligem Strahlungsanteil hat eine Lebensdauer von ca. 5000 Std. Die Montage kann direkt an der Wand oder mit optionalem Zubehör horizontal schwenkbar an Wänden, Decken, Stangen, Sonnenschirm oder an einer stabilen Standaufstellung erfolgen.
Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze oder Verandas usw.
Features:
Neueste Halogen-Infrarot Technologie
Hohe Leistung 2000 W
Wärmebereich bis 11 m²
Lieferumfang:
Infrarotheizstrahler + Wandhalter + Fernbedienung + 1,8 m Gummikabel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Empfohlener Mindestabstand zur Decke/Schirm: 0.40 m
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
72.5 mm
Länge:
663 mm
Farbe:
grau
Breite:
106 mm
Schutzart:
IP55
Gewicht:
1900 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
2
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Geeignet für Räume bis max.:
11 m²
Herstellerfarbe:
Silber
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Wandhalterung
Produkt-Art:
Terrassen-Strahler
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotstrahler 2000w, infrarotheizer, infrarotstrahler casafan, CasaFan, S2000, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 126,65*
€ 5,46*
ab € 103,87*
€ 126,66*
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 131,69*
2 Tage
81
€ 12,00*
ab € 108,37*
€ 132,33*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 159,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
70038
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.