Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizstrahler Gold CasaTherm S2000 FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizstrahler Gold CasaTherm S2000 FB
IR-Heizstrahler Gold CasaTherm S2000 FB
Artikel-Nr.:
     3517K-88052195
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4024397368594
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Heizpilz
Terrassenheizer

IR-Heizstrahler Gold CasaTherm S2000 FB

Halogen-Infrarot Technologie, Wärme ohne Aufheizen, inkl. Wandhalter und 2-stufiger Fernbedienung, Stand-/Wandgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 127,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,11*
€ 127,85*
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 132,93*
2 Tage
81
€ 12,00*
ab € 109,09*
€ 133,58*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 161,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
70038
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.