| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R848491 Herst.-Nr.: SP-7870684 EAN/GTIN: 4053199934591 |
| |
|
| | |
| F-Quickstecker sind SAT-Anschlussstecker die nicht geschraubt, sondern nur gesteckt werden. Ein Federring am Schirmungsanschluss sorgt dabei für optimalen Halt an der F-Buchse. Diese Anschlusskabel sind vorzuziehen, wenn die Verbindung zwischen den Komponenten öfter gelöst werden soll. Features: F-Stecker mit F-Quick-Verbindung ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels ohne lästiges Schrauben Zum Anschluss des Kabels in die LNB-Eingangsbuchse eines DVB-S Receivers Geschirmt Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | weiß | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Anwendung: | SAT | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | SAT | Ausführung: | Anschlusskabel | Schirmungsmaß größer als: | 75 dB | Anschluss A: | F-Quickstecker | Anschluss B: | F-Quickstecker | Produkt-Art: | SAT Anschlusskabel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, SpeaKa Professional, F-Quickkabel, F Quickkabel, SAT kabel mit F-Quick-Stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 7,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,11* | € 8,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,11* | € 15,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,76* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|