Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x F-Quickstecker] 1.50 m 75 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967671-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870684
EAN/GTIN:
     4053199934591
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x F-Quickstecker] 1.50 m 75 dB Weiß

SpeaKa SAT-Kabel F-Quickstecker auf F-Quickstecker 1,5 m Weiß

F-Stecker mit F-Quick-Verbindung ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels ohne lästiges Schrauben
Zum Anschluss des Kabels in die LNB-Eingangsbuchse eines DVB-S Receivers
Geschirmt

F-Quickstecker sind SAT-Anschlussstecker die nicht geschraubt, sondern nur gesteckt werden. Ein Federring am Schirmungsanschluss sorgt dabei für optimalen Halt an der F-Buchse. Diese Anschlusskabel sind vorzuziehen, wenn die Verbindung zwischen den Komponenten öfter gelöst werden soll.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Quickstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Quickstecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Quickstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Quickstecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
SAT
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SAT
Schirmungsmaß größer als:
75 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SAT Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, SpeaKa Professional, SP-7870684, F-Quickkabel, F Quickkabel, SAT kabel mit F-Quick-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1312
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,79*
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 8,11*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,58*
€ 3,50*
ab € 24,66*
€ 33,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.