Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0060 Adapter [1x VGA-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 45.00cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R844321
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0060
EAN/GTIN:
     4052792028072
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Der VGA zu HDMI Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um VGA Geräte an HDMI Geräte anzuschließen. Er verwandelt die analogen Signale des VGA Gerätes und Audiosignale in digitale HDMI-Signale z.B. für Flachbildfernseher, AV-Receiver oder auch Beamer um.
Features:
Konform mit High Speed HDMI
Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720 bei 60 Hz), WXGA (1280 x 768 bei 60 Hz), SXGA (1280 x 1024 bei 60 Hz), 1080P (1920 x 1080)
Unterstützt Pixeltaktrate über 165 MP/s
Hochmoderne digitale Audioschnittstelle
2-Kanal/192 kHz, Virtueller 5.1-Kanal-Ton/ 192 kHz
Einsatz energiesparender Technologie zur Verringerung des Stromverbrauchs
Lieferumfang:
1x VGA-Audio / HDMI Konverter|1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Kabellänge:
45.00 cm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
150 g
Anschluss auf:
HDMI
Anschluss von:
VGA + Klinke
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
VGA-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,32*
€ 15,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 16,85*
1
€ 6,78*
ab € 12,15*
€ 16,85*
5 Tage
42
1
€ 9,90*
ab € 12,51*
€ 17,35*
1
€ 5,50*
ab € 13,59*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.