Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869824 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R841381
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869824
EAN/GTIN:
     4053199930449
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Adapterstecker um Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an einen 3,5 mm Buchse anzuschließen.
Features:
Kopfhörer Adapterstecker
Stereo
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 6.35 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-1300408, 04008928500813
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
405
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,59*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,86*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,83*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,15*
€ 24,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.