Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869824 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967456-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869824
EAN/GTIN:
     4053199930449
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
SpeaKa Professional SP-7869824 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz

SpeaKa Professional Klinke Adapter Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenbuchse 6,3 mm

Kopfhörer Adapterstecker
Stereo

Adapterstecker um Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an einen 3,5 mm Buchse anzuschließen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 6.35 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-7869824, 325102, SP-1300408, 04008928500813
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
414
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,63*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,91*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 21,87*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,21*
€ 24,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.