| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R841331 Herst.-Nr.: SP-7869820 EAN/GTIN: 4053199930432 |
| |
|
| | |
| Adapterkabel zum Verteilen von Audiosignalen. Die Kabel haben einen Cinchstecker und 2 Cinchbuchsen (rot/weiss). Features: Mono Cinch-Stecker auf Stereo Cinch Buchsen (rot/weiß) Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 20.00 cm | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Anwendung: | Audio | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 2 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Cinch | Ausführung: | Y-Adapter | Anschluss A: | Cinch-Stecker | Anschluss B: | Cinch-Buchse | Produkt-Art: | Audio Y-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 5,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,43* | € 12,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,27* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|