| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967455-BP Herst.-Nr.: SP-7869820 EAN/GTIN: 4053199930432 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-7869820 Cinch Audio Y-Adapter [1x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Buchse] Schwarz
SpeaKa Professional Cinch Adapter Cinch-Stecker / Cinch-Buchse
Mono Cinch-Stecker auf Stereo Cinch Buchsen (rot/weiß)
Adapterkabel zum Verteilen von Audiosignalen. Die Kabel haben einen Cinchstecker und 2 Cinchbuchsen (rot/weiss).
Technische Daten: Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 cm | Kabel-Ausführung: | Y-Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Buchse | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Cinch | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Audio Y-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 5,20* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,68* | € 5,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,07* | € 11,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,70* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|