| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R68652 Herst.-Nr.: RF-1973646 EAN/GTIN: 4016138775860 |
| |
|
| | |
| Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 und USB 1.1 Geräte weiter verwendet werden. Die Karte ist auch für den Einsatz in Slim-Line Gehäusen geeignet. Features: 4 externe USB 3.0 Ports Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Hochwertiger NEC-Chipsatz für höchste Kompatibilität Lieferumfang: PCI-Karte NEC-Chipsatz · Treiber-CD, 12 cm · Low Profile Blech · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Anzahl USB-Ports 2.0: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): | 4 x | Anzahl eSATA: | 0 | FW400 4pol.: | 0 | FW400 6pol.: | 0 | FW800: | 0 | SAS-Ports: | 0 | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 0 x | 10/100/1000 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl Ports: | 4 Port | Chipsatz: | NEC/Renesas | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte | Anzahl USB-Ports 2.0 intern: | 0 | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: | 4 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: | 0 x | Anzahl mSATA: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0 extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: | 0 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,38* | € 75,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 75,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,69* | € 85,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,41* | € 122,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|