Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029688
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1973646
EAN/GTIN:
     4016138775860
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCI

4 externe USB 3.0 Ports
Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen
Hochwertiger NEC-Chipsatz für höchste Kompatibilität

Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 und USB 1.1 Geräte weiter verwendet werden.
Die Karte ist auch für den Einsatz in Slim-Line Gehäusen geeignet.

SATA-Stromanschluss
Entspricht der PCI-Spezifikation 3.0

Kategorie: USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Steckplatz: PCI
Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 4 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 4 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x
FW400 6pol.: 0
SATA intern: 0
FW800: 0
FW400 4pol.: 0
Anzahl eSATA: 0
Anzahl mSATA: 0
SAS-Ports: 0
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x
Stromversorgung: SATA
10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x
Chipsatz: NEC/Renesas
Schnittstellen (Ausgang): USB-A
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Hersteller-Nr.: RF-1973646
EAN: 4016138775860
SATA Strombuchse

Lieferumfang: PCI-Karte NEC-Chipsatz · Treiber-CD, 12 cm · Low Profile Blech · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller pci, usb controller, Renkforce, RF-1973646, Kontrollerkarte, usb a, Schnittstellenkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,36*
€ 75,95*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 75,96*
€ 3,50*
ab € 65,67*
€ 87,28*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 131,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.