| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R677622 Herst.-Nr.: 020-1956 EAN/GTIN: 4009729080108 |
| |
|
| | |
| Heftgerät B 2 COLOR ID 2.0 smart grey für Haushalt und Heimbüro mit Oberlademechanik, passend zu dem Locher NOVUS B 220 ColorID 2.0. Für 100 Heftklammern 24/6, Heftleistung 25 Blatt. Verpackung inkl. 200 Klammern 24/6 SUPER. Features: Qualitätshefter für Klammern HK24/6 Drei Heftmöglichkeiten feste Heftung, lösbarer Heftung, Nageln Inkl. 200 Klammern Passend zu Locher B220 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 175 g | Produkttypenbezeichnung: | B 2 | Ladekapazität: | 100 x 24/6, 150 x 26/6 | Ausführung der Heftungsart: | fest + lösbar + nageln | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6, 26/6 | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 mm | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER | Heftleistung: | 25 Bl. (80 g/m²) | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Material: | Kunststoff + Metall | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Heftgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, novus bürohefter grau, bürolocher novus, bürolocher, Novus, B 2 COLOR ID 20, klammermaschine, klammerlmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,70* | € 10,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,89* | € 10,61* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,09* | € 11,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,69* | € 11,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,95* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|