Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Heftgerät Halbstreifen 24/6 Grau 25 Blatt Kunststoff, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198728
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198728
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198728
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1956
EAN/GTIN:
     4009729080108
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Novus Heftgerät 020-1956. Material: Kunststoff, Metall. Farbe: Grau. Gewicht: 160 g. Breite: 45 mm. Höhe: 60 mm. Tiefe: 135 mm. Klammergröße: 24/6. Heftleistung: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Farbe:
Grau
Höhe:
60 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
135 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 8,75*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 10,06*
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,60*
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 11,28*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,69*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.