Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B 2 COLOR ID 2.0 020-1956 25Bl. smart grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124047480
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1956
EAN/GTIN:
     4009729080108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Das Heftgerät NOVUS B 2 aus der Color ID 2.0 Reihe ist ein zuverlässiger Helfer für Haushalt und Heimbüro mit einer soliden Heftleistung, einer einfachen Klammerführung und einer Wendematrize. Die zeitgemäße Farbgebung in den Color ID Trendfarben macht den Hefter zu einem individuellen Highlight auf jedem Schreibtisch. 10 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 2 COLOR ID 2.0
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 2 COLOR ID 2.0
Maße:
3,5 x 5,7 x 13,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 SUPER
Gewicht:
175 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
smart grey
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, novus bürohefter grau, bürolocher novus, bürolocher, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,59*
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,61*
€ 7,95*
ab € 7,07*
€ 11,20*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,66*
€ 11,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,99*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.