Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Hülle 00078369 1 CD/DVD/Blu-Ray Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb Papier 100St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R47300
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078369
EAN/GTIN:
     4007249783691
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Farblich sortiert (je 20 St in den Farben Grün, Rot, Orange, Gelb, Blau).
Hinweise:
Lieferung ohne CDs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
rot + grün + blau + orange + gelb
Breite:
125 mm
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD/Blu-Ray
Material:
Papier
Herstellerfarbe:
Rot + Grün + Blau + Orange + Gelb
Produkt-Art:
CD Hülle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,63*
3 Tage
50
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,64*
2 Tage
47
pro Satz
€ 2,90*
ab € 5,28*
€ 8,01*
1 Tag
39
pro Satz
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,91*
32 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 9,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,63*
€ 9,08
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 7,55*
€ 8,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,67*
€ 7,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,47*
€ 7,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,32*
€ 7,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,96*
€ 7,09
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,82*
€ 5,74
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,56*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,81*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,99*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.