Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Stecker 1.80m Grau AK-310100-018-E sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45255
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310100-018-E
EAN/GTIN:
     4016032286455
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Zum Verbinden eines PCs mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.80 m
Auflösung Video:
648 x 480 Pixel
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker + VGA 15pol. Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
1.8 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
schraubbar
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
VGA
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
30
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
VGA-Stecker
Anschluss B:
VGA-Stecker
Kabel-Version:
XGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 04016032286455, 00766623300735, 04016138568417
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 2,90*
ab € 1,65*
€ 2,40*
1
€ 4,50*
ab € 1,66*
€ 2,41*
4 Tage
1369
1
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 2,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.