Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R43250 Herst.-Nr.: 2718500100 EAN/GTIN: 4011170080989 |
| |
|
| | |
| Der cyberJack RFID Basis wurde primär für die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises mit dem neuen Personalausweis (nPa) entworfen, bei dem der nPA als Ausweis im Internet verwendet werden kann. Der RFID-Leser baut nach der PIN-Eingabe an der PC-Tastatur eine gesicherte Verbindung zwischen der Webanwendung und dem nPA auf. Berechtigte eBusiness- und eGovernment-Diensteanbieter dürfen so freigegebene Personendaten, die auf dem nPA gespeichert sind, zur Identifikation und Authentifikation auslesen. Ein typischer Anwendungsfall hierfür ist z.B. die Adresseingabe und Identitätsverifikation mittels nPA gegenüber einem Internetshop, um dort ein Kundenkonto einzurichten und einzukaufen. Neben den Anwendungen des nPA unterstützt der Leser auch alle weiteren RFID-Anwendungen, wie z.B. das eTicketing mit RFID-Karten. Features: Sichere Authentifizierung im Internet mit dem neuen Personalausweis Updatefähig BSI TR-03105, TR-03119 zertifiziert Lieferumfang: Basis-Leser + USB-Anschlusskabel + Anleitung. Hinweise: Kostenloser Support im REINER SCT Forum. Software Download unter reiner-sct.com/treiber Weitere Informationen: | | Tiefe: | 67 mm | Höhe: | 11 mm | Breite: | 92 mm | Kabellänge: | 25.00 cm | Gewicht: | 60 g | LC-Display: | Nein | Hersteller Support: | Standard | Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation: | Nein | ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation: | Nein | Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung: | Nein | Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2: | Nein | Sicherheitsklasse: | 1 | Sicherheits-Zustandanzeige: | 1 LED (grün) | ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal: | Nein | Multiapplikationsfähig: | Nein | Schnittstellen: | USB | Anwendungsgebiet: | Personalausweis lesen | Produkt-Art: | Personalausweisleser | Mitgel. Software: | Download unter: www.reiner-sct.com/treiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 23,83* | € 32,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,98* | € 32,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,28* | € 32,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,51* | € 32,88* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,55* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|