Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R43221 Herst.-Nr.: 2718700000 EAN/GTIN: 4011170081085 |
| |
|
| | |
| Der cyberJack RFID Komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zum Beispiel Onlinebanking via HBCI / FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur. Ebenso unterstützt der Leser auch kontaktlose RFID-Chipkarten mit allen Funktionen bei maximaler Sicherheit, so zum Beispiel den neuen Personalausweis in Verbindung mit dem Bürgerclient. Durch die Anzeige des Berechtigten und der Berechtigungen auf dem großen, beleuchteten LC-Display haben Sie die volle Kontrolle über die Freigabe Ihrer persönlichen Daten. Mit der sicheren PIN-Eingabe über die eigene Tastatur ist die Geheimhaltung Ihrer PIN zu jeder Zeit gewährleistet. Die modulare Firmwareverwaltung erlaubt die Verwendung des cyberJack RFID Komfort in einer Vielzahl von Anwendungen, so dass Sie mit dem Kauf eines einzigen Lesegeräts Investitionssicherheit für einen langjährigen multifunktionalen Einsatz haben. Features: Sichere Authentifizierung im Internet mit dem neuen Personalausweis Sicheres Online-Banking Qualifizierte Signatur ZKA-Secoder Zulassung Lieferumfang: Standard-Leser + Software + USB-Anschlusskabel (1,5 m) + Standfuß + Anleitung. Hinweise: Kostenloser Support durch REINER SCT, aktuelle Treiber passend für Ihre Distribution und Ihren Prozessor. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 22 mm | Höhe: | 124 mm | Breite: | 80 mm | Kabellänge: | 1.50 m | Display-Größe: | 62 x 15 mm | Gewicht: | 145 g | LC-Display: | Ja | Hersteller Support: | Premium | Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation: | Ja | Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung: | Ja | Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2: | Ja | Sicherheitsklasse: | 3 | Sicherheits-Zustandanzeige: | 2 LEDs (Gelb / Grün,Blau) | ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal: | Ja | Multiapplikationsfähig: | Ja | Schnittstellen: | USB | HBCI-Klasse: | 3 | Anwendungsgebiet: | Personalausweis lesen + Online Banking + Secoder + Geldkarten-Funktion + EBICS | Produkt-Art: | Personalausweisleser | Mitgel. Software: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 102,28* | € 125,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 102,37* | € 125,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 105,06* | € 128,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 105,16* | € 128,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,76* | € 133,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|