Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R421522 Herst.-Nr.: BECOMERCYIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466649 |
| |
|
|  |  |
 | BECOME ist die umweltfreundliche, biologisch abbaubare und kompostierbare Hülle, die sich perfekt an Ihr Smartphone anschmiegt und einen umfassenden und lang anhaltenden Schutz bietet. Features: Flexibles und schützendes Eco-Case Geschützte Ränder, Tasten und Steckverbindungen Formstabile Hülle in zeitloser Optik Material aus biologisch abbaubaren Naturmaterialien (PBAT) Funktioniert mit drahtlosen Ladegeräten Passend für Apple iPhone 15 Pro Lieferumfang: Cellularline Become Eco Case. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Passend für: | 15,5 cm (6,1") | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 13,84* | € 14,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 13,85* | € 14,66* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,13* | € 19,73* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,32* | € 19,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 23,46* | € 24,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|